曜日別特売
辛口 フォン・ド・ボー ディナーカレー レトルト ヱスビー食品 53546859

フォン・ド・ボー ディナーカレー レトルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200g×30個)注文コード53546859品番辛口
参考基準価格(税別)¥9,540販売価格(税込)¥10,258
販売価格(税別)
9,498

仔牛の骨と肉、香味野菜をじっくりと焼きあげ、丹念に煮込んだフォン・ド・ボーをベースにソテー・ド・オニオンとバターの濃厚な旨みを合わせたS&B最高品質のコクをお楽しみ頂けるカレーです。具材はじっくり煮込んだやわらかリブロースとマッシュルーム。

種類レトルト食品種別辛口内容量(g)200寸法(縦×横×高さ)(mm)22×130×165アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、バナナ、豚肉、りんご、ゼラチン栄養成分1食分(200g)あたり/エネルギー(kcal):257、たんぱく質(g):8.4、脂質(g):15.0、炭水化物(g):22.2、食塩相当量(g):2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする