KS-11 中身 バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金 53586217

帝金

バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm)76.3 仕様25mm南京錠付 注文コード53586217 品番KS-11 中身
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は寸法・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。

商品状態※理由あり(未使用・外装不良) 寸法(Φmm)76.3 仕様25mm南京錠付 寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
カドタ 様 2016-08-12
用途:
駐車場の施錠取り付け
対象商品:
45496674

素人でも、簡単に取り付けが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする