L2200 CHARM+ コヤナギ 53587337

L2200 CHARM+ コヤナギ 53587337
L2200 CHARM+ コヤナギ 53587337

CHARM+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1セット注文コード53587337品番L2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる~い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。

用途軽作業・レジャーネイビーサイズL耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)2000適応身長(cm)155~160適応胴囲(cm)62~69適応胸囲(cm)81~89混率(%)表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)機能透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット材質(裏)PUコーティング
注意
※パンツは全てベージュです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする