ISTR8050PA アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット SHIMANO(シマノ) 53602658

アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード53602658 品番ISTR8050PA
参考基準価格(税別)¥33,520 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥36,190
販売価格(税別)
32,900

アルテグラDI2 デュアルコントロールレバー ST-R8050 左右レバーセット
レバータイプ:Di2デュアルコントロールレバー
対応スピード:フロント:ダブル/リア:11スピード
機能特長:E-チューブポート:2、リモートポート:1/SLR EV対応

セット内容左右セット、ブレーキケーブル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする