自動追跡・ホームIPカメラ BEST CAM

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53624227 品番WTW-IPW108J2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,589
販売価格(税別)
5,990

200万画素・ 自動追跡・追尾 防犯カメラ WiFi接続 スマホ監視 ホームネットワークカメラ microSDカード録画 BESTCAM108J WTW
スマホでライブ画像・再生・方向転換ができます。
赤外線のON/OFFがスマホから可能で、赤く光りません。

用途
ペットの見守り・室内の監視に最適
暗い場所でも監視可能です。
質量(g)249 規格IPネットワーク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×128 対応機種iPhone Android 波長(nm)940 解像度256万画素 LED赤外線LED 6個搭載 可動範囲パン角度360度 / チルト角度93度 対応microSDカード128GBまで対応
注意
※SDカードは含まれていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 安全用品・安全標識編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-11
用途:
防犯

室内からの防寒カメラに使用、夜間もライトアップがあるのでナイトモード不使用。
窓の映り込みもなく鮮明です。Wi-Fiも安定、1万ほどの商品よりいい
自動追尾も優秀

永尾病院 様 2022-04-04
用途:
駐車場とねこの監視
対象商品:
53624227

駐車場は2か所24時間監視しています。夜でも画質は落ちますが確認することはできます。自宅の猫とは携帯で呼びかけスピーカーに反応するので離れていても安心です。

丸英製菓株式会社 様 2022-01-30
用途:
工場内現場作業確認用
対象商品:
53624227

こんなに安く、携帯でいつでも見られる監視カメラ最高。
外出先から、いつでも現状確認ができます。
コストパフォーマンス最高。自動で人が動けばカメラが動いてくれるし!!

下宿 秀欧荘 様 2022-02-24
用途:
玄関の防犯用
対象商品:
53624227

カメラを保護しているフィルムが剥がれませんでした。
無理やり剥がそうとしたら周りのパッキンまで一緒にげずれそうになったのでレンズの周りをカッターで切って使っています。ちなみに購入は今回が3台めです。

2021-12-30
用途:
倉庫の防犯用として
対象商品:
53624227

必要にして十分な解像度です。倉庫内は雨風が入らないですが これから先の耐久性が試されます。

2021-06-04
用途:
工場の監視カメラ
対象商品:
53624227

この商品2年前から使用しています、安い割には高性能128GB SDに10日間位録画可能です。

6人が参考にしています
2021-09-01
用途:
現場事務所で使用
対象商品:
53624227

思ったよりも小さかったので目立たなくて大変良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする