CHD2ECA50B-250AN-A44S JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC 53631453

JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)250 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 注文コード53631453 品番CHD2ECA50B-250AN-A44S
参考基準価格(税別)¥39,890 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列など181種類から選べます 他の種類を見る

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)50 クッション(N) クッションなし シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ジャバラ(-) なし リード線(m)(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類A44 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする