東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639383
品番
PRL-500W-JIS5K65A-220V-L-1000
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
寸法L(mm)
1000
電源電圧
AC200/220V
取付サイズ
JIS5K65A
羽寸法(mm)
30×75 重錘付
仕様
垂直取付 中限・下限用