オオサワ&カンパニー

ワンダーガン Bセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体:W301(全長142mm×最小内径Φ11mm、質量260g)先端ノズル:W3-3(内径12mm×長さ150mm)集塵袋:W3-2(縦200mm×横370mm)集塵袋止めバンド:W3-9 (2個)耐油ホース W3-8(Φ25×2000mm) 注文コード53690727 品番W301-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。
W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。

セット内容
本体:W301(全長142mm×最小内径Φ11mm、質量260g)
先端ノズル:W3-3(内径12mm×長さ150mm)
集塵袋:W3-2(縦200mm×横370mm)
集塵袋止めバンド:W3-9 (2個)
耐油ホース W3-8(Φ25×2000mm)
商品状態※理由あり(キャンセル品・未使用・未開封) ノズルオリフィス1.4mm×3穴 アズワン品番1-9163-06
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
有限会社東洋歯車 様 2018-09-04
用途:
樹脂切粉の吸い込み

集塵袋が小さいような気がします。ゴミはどのように捨てればいいのでしょうか?
まさか小さい口からなんてことはないですよね?

1人が参考にしています
2017-01-30
用途:
ばんじゅうに溜まった水の排水作業

誰もレビューしないので、参考にできない。いろんなサイトで売ってるけど、誰もレビューしないのはなぜ?
買ってよいものかどうか、決断できないな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする