DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824

 

DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824 DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824 DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824 DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824 DK-17 2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン 53690824
ホーザン

2021年電気工事士技能試験 工具セット DK-17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(11点) 注文コード53690824 品番DK-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。

商品状態※理由あり(開封済・外装不良) 付属品ツールバッグ セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
注意
※試験で必要な工具は変更されることがあります。詳しくは受験要項をご覧ください。
※技能試験対策ハンドブックは付属していません
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする