現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04572662/2026/08/26 16:52:10
- 【オーダー】テザック ラッシングベルト テザック 53719603
テザック
【オーダー】テザック ラッシングベルト
注文コード53719603
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,045~
特長:楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。生産物賠償責任保険付。
用途:トラック輸送の荷崩れ防止やパレット固定に。
ベルト色:ブルー
ベルト長さ固定側(m):0.5~2.0、エンドレスタイプは1.0~8.0
使用荷重(kg):125~1500
材質:ポリエステル
破断強度(kN):5~60
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)