ユニオン継手オス/ガスケット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53786408 品番JO-36UV
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)1 最高温度(℃)60 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS R 適合流体 種類減圧弁継手 ねじの呼びオス(V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする