現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04583996/2026/09/05 23:43:30
RSR 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機 53805168
※代表写真
オークラ輸送機
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型
注文コード53805168
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,880~
特長:中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます
ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
注意:※脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJです。
※連結金具は付属しておりません。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
機長L(mm):75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm):(RW)90~790
適合:推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm):12パイプ
材質(ローラー部):スチール
ローラーサイズ(mm):Φ57×t1.4
ピッチP(mm):ローラ:75、100、150
フレーム(mm):90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)