ショウワノート
ショウワノートの 玩具/おもちゃ
ショウワノートの 学童文具/雑貨
ショウワノートの 学習帳/ごほうびシール
ジャポニカフレンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
53828663
品番
JFC-K200
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
B5サイズ。ジャポニカフレンド学習帳200字罫
罫
11mmマス20×10
用途
小学生の学習帳
付属品
科目シール
仕様
科目シール付
サイズ
B5
枚数
30枚
表示
200字
サイズ(mm)
B5(179×252)
適合年齢(歳)
4・5・6年生、中学生