用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。
仕様アース付き 3極防水プラグ
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60)
コード長さ(m)VCTケーブル5
定格消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
寸法(cm)クランプ調整幅:9
芯数2芯・3芯兼用
色温度昼光色
定格入力電流(A)0.55
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5500
防水性IP65
広角(°)110
電球の種類LED