LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365 LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365 LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365 LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365 LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365 LWT-5000ST (お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯 アイリスオーヤマ 53968365

(お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53968365 品番LWT-5000ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra83】【色温度 昼光色】
地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。屋内・屋外兼用で使
用できる防雨型です。三脚付です。

用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様アース付き 3極防水プラグ 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 質量(g)3900 電源(V)AC100(50/60) コード長さ(m)HVCTS耐熱ケーブル5 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880〜1850 芯数2芯・3芯兼用 色温度昼光色 定格入力電流(A)0.52 防塵防水性能IP65 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 LED寿命(時間)40000 広角(°)110 電球の種類LED
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53968365
2022-02-04
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

十分明るく、高さ、角度も調整出来るのでいい具合に手元を照らすことが出来、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする