HFB-D ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル 53969169 HFB-D ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル 53969169 HFB-D ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル 53969169 HFB-D ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル 53969169

ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53969169 品番HFB-D
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。

付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本 仕様最大反力(N・m):5.2 材質 質量(g)210 適合ホルダHBF-R 外径(mm)適用ツール:Φ35〜45 アズワン品番64-4654-40 アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
注意
※緩み止め防止及びツール 破 損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする