※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFB-H50 ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル 53969196 HFB-H50 ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル 53969196 HFB-H50 ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル 53969196 HFB-H50 ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル 53969196

ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外径(mm)適用ツール:Φ42〜50 注文コード53969196 品番HFB-H50
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。

付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本 仕様最大反力(N・m):10 材質アルミ、鉄 質量(g)390 適合ホルダHBF-R 外径(mm)適用ツール:Φ42〜50 アズワン品番64-4654-42 アタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
注意
※HFB-Hシリーズでは、緩み止め防止及びツール破損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする