パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
レイヤー マーブルダイヤモンドゴールドIH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53971436
品番
HB-5247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
キズや汚れに強いマーブルダイヤモンド加工。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
473
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385×140×75
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工