現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04591784/2026/10/11 09:10:43
- 【オーダー】ターポリン シルバー(表面)トラックシート 萩原工業 54045453
萩原工業
【オーダー】ターポリン シルバー(表面)トラックシート
注文コード54045453
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,923~
特長:風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途:トラックの荷台カバー・野積カバー
注意:※ハトメピッチは400~600mmです。
※使用年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
色:表:シルバー/裏:オレンジ
幅(m):1~10
長さ(m):1~15
材質(シート):ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安:約1年
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)