![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04591785/ | 2026/10/08 03:45:43 |
![]() | 萩原工業 【オーダー】ターポリン グリーントラックシート |
|
|
| 特長: | 風合いの柔らかいターポリントラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm) |
|---|---|
| 用途: | トラックの荷台カバー・野積カバー |
| 注意: | 【WEB注文限定商品です】 ※ハトメピッチは400~600mmです。 ※使用年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 |
| 色: | グリーン |
| 幅(m): | 1~10 |
| 長さ(m): | 1~15 |
| 材質(シート): | ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング) |
| 使用の目安: | 約1年 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

