SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344

 

SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344 SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344 SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344 SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344 SRRN142100 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064344
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

ロータリスイッチSRRNシリーズ

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 回路数3 軸の形状丸軸 注文コード54064344 品番SRRN142100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は回路数・軸の形状9種類から選べます 他の種類を見る

リード配線が可能なスイッチ。

軸径(Φmm)6 軸の形状丸軸 仕様切換タイミング/Non shorting 長さ(mm)(操作部)L: 20mm 接点数4 段数1 定格最大/0.15A 12V DC 角度(°)切換/30±3° 操作バーチカル 回路数3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-04-08
用途:
オーディオプリアンプに使用
対象商品:
01482723

メーカーのプリアンプを改造して取り付けた。
聞いた感想は、気に入りました。
何か音が静かになった気がします。
1つだけ残念なことがあります。
注文を間違えて4接点にしたことです。
3接点でよかったのです。

2020-02-07
用途:
機器試作の部品として
対象商品:
01482723

この型番のロータリースイッチは他の販売店(ネット通販)では入手困難だったり高価だったりするのですが、こちらで普通に調達できたので助かりました。

2017-12-01
用途:
自社製品の改造
対象商品:
01482723

なかなか小口で買える処が無く、しかも長納期だったりするが、安価でそれなりの納期で購入出来て、重宝しています。

2016-11-21
用途:
オーディオ機器製作時
対象商品:
01482723

非常に小型で使用しやすく、多回路構成になっているため利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ロータリスイッチSRRNシリーズ」をマイページのお気に入りへ追加しました。