SRRN151800 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRRN151800 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064353 SRRN151800 ロータリスイッチSRRNシリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 54064353
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

ロータリスイッチSRRNシリーズ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路数2 軸の形状丸軸 注文コード54064353 品番SRRN151800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は回路数・軸の形状9種類から選べます 他の種類を見る

リード配線が可能なスイッチ。

軸径(Φmm)6 軸の形状丸軸 仕様切換タイミング/Non shorting 長さ(mm)(操作部)L: 20mm 接点数5 段数1 定格最大/0.15A 12V DC 角度(°)切換/30±3° 操作バーチカル 回路数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-04-08
用途:
オーディオプリアンプに使用
対象商品:
01482723

メーカーのプリアンプを改造して取り付けた。
聞いた感想は、気に入りました。
何か音が静かになった気がします。
1つだけ残念なことがあります。
注文を間違えて4接点にしたことです。
3接点でよかったのです。

2020-02-07
用途:
機器試作の部品として
対象商品:
01482723

この型番のロータリースイッチは他の販売店(ネット通販)では入手困難だったり高価だったりするのですが、こちらで普通に調達できたので助かりました。

2017-12-01
用途:
自社製品の改造
対象商品:
01482723

なかなか小口で買える処が無く、しかも長納期だったりするが、安価でそれなりの納期で購入出来て、重宝しています。

2016-11-21
用途:
オーディオ機器製作時
対象商品:
01482723

非常に小型で使用しやすく、多回路構成になっているため利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ロータリスイッチSRRNシリーズ」をマイページのお気に入りへ追加しました。