42273006 マルチ定規 デザインフィル(ミドリ) 54067555

 

デザインフィル(ミドリ)

マルチ定規

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54067555 品番42273006
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥296
販売価格(税別)
269

開くと30cmまで測れるコンパクトな定規。折りたためばペンケースの中でかさばりません。10mmごとに穴があいているので、印をつけるのに便利です。15度ごとにカチッととまり、角度が測れます。高さや奥行きが測りやすいグランドポイントの目盛り付き。

用途目盛りがはっきり見える、黒い不透明マルチ定規。 材質ポリカーボネート製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時:28×165×5、開いた時:24×310×5 本体質量(g)約13 寸法(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする