包む
包むの 緩衝材
包むの 紙パッキン・ペーパークッション
オーロラフィルムパッキン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(10g)
注文コード
54084784
品番
T7910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
キラキラ光るオーロラフィルムを混ぜ込んだ緩衝材です。
材質
フィルム
幅(mm)
130
長さ(m)
160mm
質量(kg)
0.010
質量(g)
約10
用途
緩衝材
色
オ-ロラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×30×160
アズワン品番
64-6233-80