※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
マリーウッド ダイニングテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54096684
品番
MWF-23TCG
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×奥行70cm×高さ72cm
材質
天然木
直径(Φcm)
パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)
幅(mm)
1200
質量(kg)
13.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません