CY3R50-100-M9BWZ マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R5 SMC 54125093

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54125093 品番CY3R50-100-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥133,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はストローク・ポートねじの種類など131種類から選べます 他の種類を見る

・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スイッチレール(-) スイッチレール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする