※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54159537 品番 2PNCT 3C-60 5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 長さ(m)5 定格電圧(V)600 芯数(C)3 素線径(mm)【導体】0.450±0.01 絶縁体厚さ(mm)【紙テープ厚さ】0.1、【平均】1.35、【標準】1.5、【部分最小】1.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.339 シース厚(mm)【平均】3.06以上、【標準】3.4、【部分最小】2.89以上 導体構成(本/mm)19/20/0.45 シース外径(Φmm)38.3±0.68 サイズ(mm2)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)200 より合わせ外径(Φmm)約31.5、【導体】約11.4 各種認証JIS、電気用品安全法 絶縁体外径(Φmm)14.6±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする