曜日別特売
FGDCA-04-T100-B 工業用フィルタ FGDCA SMC 54203344

工業用フィルタ FGDCA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン注文コード54203344品番FGDCA-04-T100-B
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。

用途
小流量のろ過(MAX.60L /min)
付属品(B)ブラケット材質(C)カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン管接続口径(04)1/2材質(エレメント)ポリプロピレンエレメント(mm)(A)L250エレメント種類(T)ファイバ(ハニカム)公称ろ過精度(μm)(100)100
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする