深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54344046 品番 6905C3
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
幅B(mm)9 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)25 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)42 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)7050 基本静定格荷重Cor(N)4550 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 ベアリング番台6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38372661
2021-11-02
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

精度が高くコスパが良い。開放型なので抵抗が少なくスムーズに回る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする