LEJB63S3T-3000 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496452

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3000 モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 注文コード54496452 品番LEJB63S3T-3000
参考基準価格(税別)¥574,530 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品はストローク・モータ種類・ドライバ種類など182種類から選べます 他の種類を見る

・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)3000 駆動方式ベルト モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W ボディサイズ63 サイズ(mm)63 アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする