印刷プレビュー
アズワン

紙コップ(無地) 150mL(5オンス)

- 紙コップ(無地) 150mL(5オンス) アズワン 54559409
取扱い終了
(6件の商品レビュー)
注文コード
54559409
品番
-
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
¥3,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
容量(mL)
150(5オンス)
商品状態
※理由あり(未使用・外装不良)
材質
紙(内面防水加工)
サイズ
Φ66×Φ45×75mm
アズワン品番
8-1909-01
注意
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

平均満足度:4.33  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 給水時の冷水を飲む時

冷水機での水分補給には欠かせません。5オンスで丁度良い量で単価的にも重宝しています。

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 セッツカートン株式会社 様 [2020-09-10]

満足度:

用途: 飲み物の提供で

毎日たくさん使うのでまとめて買え、商品の質も良い。
お値段も安く、ありがたい

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-28]

満足度:

用途: ウォーターサーバーで使用

数個に袋分けされていて良かったです。
普通に使用出来ます。

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-12]

満足度:

用途: 作業現場での熱中症防止のためのウォーターサーバー用

箱の大きさが小さいため保管場所確保にもよく、値段も手ごろだったので購入しました。ただ、国産でなかったので「やや満足」です。製造国が書かれていないため、購入するかどうかはバクチでした。

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 入室時のうがい

他と比べて一番安かったので選びましたが、すぐに柔らかくなるわけでもなく使用できます。
消耗品なので安いことが一番いいです。

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-24]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ウォーターサーバー用に

飲みきりでちょうど良いサイズです。再注文させて頂きました。

これは注文コード25946095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 LUCAS 様 [2017-07-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。