アズワン
アズワンの ペール缶用ポンプ
アズワンの 電動式ペール缶用ポンプ
電子ポンプ TP-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54567705
品番
TP-N20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,320
スイッチが大きく使いやすいです。満タンで自動停止します。
材質
ABS、PE、PP
全長(mm)
615
質量(g)
約250
電源
単1乾電池×2本(別売)
ホース長さ(m)
595
使用液
灯油
アズワン品番
6-8221-11
給油能力(L/min)
約9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※灯油類のみ使用可能です(有機溶剤には使用できません)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54567705
TP-N20R
13301735
TP-N20R
トーヨーオートポンプ
三宅化学
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。