ReeD
ReeDの 冷房用品
ReeDの サーキュレーター
サーキュレーターファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54577436
品番
RD-BCH3024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
ファンサイズ17cm
羽根材質PP3枚羽根
3D首振り対応
用途
リビング、事務所など
幅(mm)
約647
質量(kg)
約4.7
色
ブルー
高さ(mm)
約410
奥行(mm)
約234
ハネ径(cm)
17
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません