IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの シティータイヤ
シティコンフォート耐摩耗 (86型) タイヤ・チューブ各2本セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54580954
品番
X80031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。
通勤、通学距離が往復5〜6kmと短い方
たまにしか乗らない、価格を抑えたい方
セット内容
タイヤ・チューブ(1ペア)
色
ブラック/ブラック
サイズ
WO 26×1-3/8
質量(g)
590
タイプ
W/O
No.
【IRC】X80031
ビード
スチール
標準空気圧(kPa)
300
標準空気圧(PSI)
-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54580954
X80031
70342807
WO 26×1 3/8
CITY COMFORT 耐摩耗(86型)
IRC
1セット(2本)
¥
3,098
税込
¥
3,408
注文コードが変更になりました