![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06317209/ | 2026/10/25 08:49:23 |
![]() 商品写真 | エスケー化研 【オーダー】調色 ノキフレッシュ |
|
|
| 特長: | 【反応硬化タイプ】 バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。 【ひび割れ追従性】 塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。 【透湿性】 塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。 【防かび・防藻性】 特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。 【高耐久】 反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。 【厚塗り・ローラー施工】 ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。 【環境対応】 水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。 |
|---|---|
| 用途: | シーラー無しで施工できる透湿性に優れた軒天井の専用塗材 軒天井は、直接雨に当たることはありませんが、一般外壁と異なり水分がたまりやすい環境にあるため透湿性の高い材料を選定することが大切です。 また、塗り替えともなりますと下地の劣化が進行し、塗膜に欠陥を生じている場合が多いためこれらを解消する厚付けタイプの塗材が望まれていました。 ノキフレッシュは、これら要求される機能を満たすと共に、シーラー無しで施工できる、省力タイプの軒天井専用の仕上塗材です。 |
| 注意: | ※旧塗膜は活膜が条件です。新規下地の場合は、水性ミラクシーラーエコなどの下塗材を必ず使用してください。 ※本製品には揮発性の化学物質が含まれております。塗装直後の引渡し等において、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への安全対策に十分留意してください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 容量(kg): | 20 |
| 使用場所: | 戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 適合塗膜: | 旧塗膜:外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

