現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06318029/2026/10/25 00:47:34
- 【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ エスケー化研 54588539
カタログ表紙
エスケー化研
【オーダー】調色 ノキフレッシュセラ
注文コード54588539
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥13,900~
特長:水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。
高い透湿性により、 膨れなどを抑制します。
水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、 優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。
低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。
厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。
特殊設計により、かび、 藻類などの発生を抑制します。
水性のため、 臭気も少なく、 作業環境の向上に役立ちます。
用途:ノキフレッシュセラは、独自のセラミック複合化技術を応用することで、 高い透湿性と共に、より汚れにくく、より躯体の保護を可能にした軒天井専用の仕上塗材です。
また、 塗り替えの場合は、シーラーレスで塗装できるため、施工の工程短縮、 省力化にも貢献します。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
容量(kg):20
使用場所:戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など
危険物の類別:非危険物
適合塗膜:旧塗膜:外装用薄塗材E (アクリルリシンなど)、 外装用薄塗材 Si (シリカリシンなど)、AEP (合成樹脂エマルションペイントなど)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)