認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54588967 品番06MM5690B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。

材質青銅製 角度(°)吐出:90 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)50A/65A 口径(A)根元側(呼び径)65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする