Schutzinger バナナプラグ -ジャック, 2mm プラグ, 黒 KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni / SW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54600578 品番KURZ 6730 / 5.08-2 IG Ni / SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
仕様
色 = 黒
プラグサイズ = 2mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 12A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
オス/メス = オス
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする