マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54609739 品番63.9845-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス, オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = シルバー
ばね接点 = あり
長さ = 30mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PP、PVC
2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタ
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする