仕様
リードタイプ = シュラウドプラグ
コネクタ タイプ = ピンセット開口部プラグ
リード長 = 1m
許容電流値 = 1A
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
Schutzingerケルビンテストリード. Kelvinテストリードの包括的製品で、4線計測用に開発されたBNCからピンセット、ラメラバスケットからペンチバージョンを含み、必要に応じてRG174Uケーブル及びPVCケーブルに取り付けられており、金めっきコンタクト部品を備えています。 これらのケルビンテストリードは、Schutzingerケルビンプログラムの一部です。. 定格電流: 1 A 電圧定格: 33 V ac/70 V dc
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応