スーパー水素電池

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54638624 品番EB1233X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応

バッテリースーパー水素 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)12 充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
有限会社モンテ・ガレージ 様 2019-07-23
用途:
自動車整備
対象商品:
08222243

自動車整備で内装修理で10年使っていた電池が弱くなってバージョンアップしました価格は倍に成りますがトルクアップして作業時間の向上良い買い物をしました。

1人が参考にしています
2019-02-11
用途:
電動ドリル
対象商品:
08222243

コードレス電動ドリル用に購入しました.旧型のドリルのために入手を心配しましたが,スムースに入手でき助かりました.性能としても問題は無いと思います.

1人が参考にしています
2016-07-22
用途:
リフォーム工事
対象商品:
08222243

パワー、持続時間、申し分ないです

1人が参考にしています
2015-11-05
用途:
日曜大工など!
対象商品:
08222243

充電容量が想像以上にあるので安心して作業ができる。

1人が参考にしています
2013-10-23
用途:
DIY家庭作業
対象商品:
08222243

安価ですみました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする