宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 鏝その他
ステンクシ目鏝 5mm目 (角目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54651644
品番
S5K210
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:5
全長(mm)
210