曜日別特売
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205

GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205
GSP-1018BR5 バルコニーシェード プライム タカショー 54655205

バルコニーシェード プライム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード54655205品番GSP-1018BR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。
手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。

幅(m)1.8長さ(m)1ブラッシュウッド材質生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン遮光率(%)約85~90付属品取付バンド12本(1本あたりの長さ約24.5cm)仕様ボタンホール上下80個ずつあり質量(kg)約0.3質量(g)0.33保証期間5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×高さ100cm紫外線遮断率(%)約85紫外線カット約85高さ(m)約1
注意
※強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり事故につながるおそれがあります。必ず取り外して安全な所に収納してください。※常時風当りの強い所では使用しないでください。※本商品は日よけ用です。防水性能はありません。※本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。※ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。※目的以外の用途には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54655205GSP-1018BR525070896CLB-20MAGSP-1018BR5 バルコニーシェード タカショー 25070896バルコニーシェードタカショー1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655214
2026-06-08
用途: 日除け対策として
教育・研究機関

各部屋のベランダの日除け対策として使用中。あまりに暑い日が続いていたので何とか早く日差しを遮りたいのと、ベランダを全て塞いでしまうと防犯の意味がなくなってしまうので、わざと短いタイプのベランダ用を吊るしました。夏へ向けて微調整として他の日除けシェードと組み合わせる必要はありそうですが、第一弾の日差しを防ぐ意味では大正解でした。お手頃な価格で購入できたのでラッキーでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする