LS-SHB140PN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト置型 オーム電機 54695674 LS-SHB140PN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト置型 オーム電機 54695674 LS-SHB140PN4-T LEDソーラーセンサーウォールライト置型 オーム電機 54695674
オーム電機

LEDソーラーセンサーウォールライト置型 屋外、センサー感知方式 赤外線受動式、400Lm LS-SHB140PN4-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色 注文コード54695674 品番LS-SHB140PN4-T
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,059
販売価格(税別)
3,690
この商品は光色2種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーで全点灯、塀の上に置いて使えるLEDセンサーソーラーライト。
ソーラー+乾電池のハイブリッド電源で、ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換。
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯。
水に対する保護等級IPX4(防まつ形)で、雨に濡れる場所で使用できます。
別売り部品を使用して、窓、フェンス、物置、ポールなど様々な場所に取り付け可能。

電池寿命
ソーラーモード…〈満充電時〉約300回〈平均〉春夏秋:約60回、冬:約40回
乾電池モード…約150回 ※日照条件、乾電池の性能により大幅に変わる場合があります。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、電源ピン1本 ブラウン 質量(g)約 125(乾電池を除く) 保護等級IPX4(防まつ形) (JIS C0920:2003による)※IPX4は…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×185×60 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1000mAh(内蔵充電池の交換はできません)、単3形アルカリ乾電池3本(別売) 使用周囲温度(℃)-5〜+45 センサー感知方式赤外線受動式 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒(固定) 明るさ(Lm)400 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする