タイニーツール ボーリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法R(mm)0.2 首長(mm)22 注文コード54725178 品番MTR7R0.2L22BMK
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法R・首長・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)62 寸法F(mm)3.3 寸法R(mm)0.2 首長(mm)22 材質超硬 材種BMK シャンク径(mm)7.0 最小穴径(mm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする