バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チップタイプC18 適合ホルダH6、7、8、9、15 注文コード54725835 品番C18I9UN
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はチップタイプ・適合ホルダ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
適合ホルダH6、7、8、9、15 刃径(mm)17.8 チップタイプC18 ピッチ/山数9山 形状ストレート刃 内径/外径内径 切刃の山数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする