消毒用ボトルポンプ(空タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
内容量1個 注文コード54775693 品番62288-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

消毒液用ボトルポンプ(空ポンプ)。あらゆる施設に必須の消毒液用ポンプ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×195 材質PP、PE 寸法(mm)消毒容器セット可能サイズ:幅119、奥行99、高さ200〜248以内、丸型の場合:直径77〜99 容量(mL)500
注意
※空ポンプのみの商品です。消毒液は入っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54775693
2021-06-04
用途:
手指消毒用
製造業

容器が白のため、消毒液の量が外側から全く見えません。(写真では半透明に見えた)
容器の一部を透明にしてもらうと、消毒液の残量確認と補充が楽になります。

対象商品:
54775693
2020-08-02
用途:
手指の消毒用
その他業種

少量で充分に広がり手全体に行き渡り重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする