ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54777303
品番
MTJNL2020K16N【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
トラスコ品番
673-0671
全長(mm)
125
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
完売商品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「ホルダ」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品