現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04615111/2026/08/25 13:03:46
NTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機 54778396
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型
注文コード54778396
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥41,570~
特長:スチール製テーパローラカーブコンベヤ
中荷重でフレーム内側半径は900mm。
ローラ内側径はΦ42.7。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
寸法(mm):ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690
シャフト径(Φmm):12パイプ
ローラー幅(mm):305~690(RW)
角度(°):45、90
ローラーサイズ(mm):内側径Φ42.7×t1.6
ピッチP(mm):75100
フレーム(mm):90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
取付脚:RSJ,RMS
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)