![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04615119/ | 2026/08/28 13:29:42 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 |
|
|
| 特長: | スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 |
|---|---|
| 用途: | 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 仕様: | ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS |
| シャフト径(Φmm): | 12パイプ |
| ローラー幅(mm): | 305~690(RW) |
| 角度(°): | 45、90 |
| ローラーサイズ(mm): | 内側径Φ42.7×t1.6 |
| ピッチP(mm): | 75 |
| フレーム(mm): | 90×30×t2.3 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

